Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER BODYFORCE Pro 2125 Bundhose anthrazit schwarz Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8162599
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813489070
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER BODYFORCE Pro 2125 anthrazit/schwarz - Bundhose • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klette • 2 Seitentaschen mit großem Eingriff • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit • Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik • Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404 + A1 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45, Art. 8102 9904-99 oder Art. 8101 9902-99 • Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze im vorderen Hosenteil, partiell an Schenkeltasche, Hosensaum hinten, Einsatz an Gürtelschlaufen, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten • Kontraststepp: Seitennaht, Tascheneingriffe und Gesäßtaschen • Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® • Rechts: ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche • Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie (Y-Wings), Biese in Kniekehlennaht • Schlitz mit Reißverschluss • Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen • Von oben befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA® mit Reißverschluss und nach innen gedrehter Spirale sowie Zippergarage gegen Schmutz und Verkratzen • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Bundhose | Hose, lang
Produkteigenschaften:
optimierte Sichtbarkeit | stretch
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | CORDURA | Polyester
Qualität:
260 g/m²
Farbe:
anthrazit | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER BODYFORCE
KÜBLER NO.:
2125
Herren-Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose anthrazit gr. 46, arbeitshose gr 46, arbeitshose grau, Pro2125, Pro-2125, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, berufsschutz, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutz, Kübler BODYFORCE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,28*
€ 85,11*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 66,18*
€ 85,55*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 82,72*
€ 105,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 90,21*
€ 114,67*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2125 5302-9997-46
ab € 60,62*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2125 5302-9955-46
ab € 60,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.