Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 1241 schwarz/mittelrot Softshell Jacke Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8151629
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813379401
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
KÜBLER WEATHER 1241 schwarz/mittelrot - Softshell Jacke • 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss • 2 Reißverschluss-Seitentaschen • Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Bewegungszone • Easy-Brand-Funktion durch einfache Futteröffnung • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher • Gesichtsfeld • Im Kragen verstaubare Kapuze, Weitenregulierung im • Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Futter • Innenliegende Ärmelbündchen aus Strick für optimalen Halt • Kontrast-Elemente: Vorder-und Rückenkoller, Seitenflanken, Armeinsätze • Links: 1 verschließbare Brustinnentasche • Offener Frontreißverschluss mit zusätzlicher Kinn-und • Reflex-Elemente: Reflexpatches unterhalb Rückteilkoller, Unterarm • Stifttaschen an Ärmel und Brusttasche links • Verlängerter Rücken • Wattiertes Steppfutter: 100 Polyester, ca. 160 g/m² • Weitenregulierender Jackensaum durch Strickeinsätze • Windschutzblende
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Produkttyp:
Jacke
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | stretch | wasserabweisend | winddicht
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Polyester
Qualität:
165 g/m²
Farbe:
mittelrot | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER WEATHER
KÜBLER NO.:
1241
Größe -XS-XXXL:
XS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
€ 4,30*
ab € 60,60*
€ 79,07*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,09*
€ 82,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,93*
€ 90,06*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,62*
€ 91,23*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 83,25*
€ 103,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.