Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER 1041 oliv schwarz Winter Softshell Jacke Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8151531
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
KÜBLER WEATHER 1041 oliv/schwarz - Winter Softshell Jacke • 2 Seitentaschen mit wasserabwei¬sendem Reißverschluss • Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm, Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite • Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf ca. 100 g/m² • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung • Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit • Innenfutter: 100 % Polyester • Innenkragen aus Fleece • Innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe • Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar • Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz, Stretch-Ärmelbündchen in Schwarz für alle Farbstellungen • Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7 geeignet • Rechts: Smartphone-Innentasche • Reflex-Elemente: Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller • Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende • Stretch: Ärmelbündchen • Verlängerter Rücken • Wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Produkttyp:
Jacke
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv | optimierte Sichtbarkeit | stretch | wasserabweisend | winddicht
Geschlecht:
Unisex
Kleidungsmaterial:
Elasthan | Polyester
Qualität:
320 g/m²
Farbe:
oliv | schwarz
Bekleidungsserie:
KÜBLER WEATHER
KÜBLER NO.:
1041
Größe -XS-XXXL:
3 XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.