Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIPOLD Zillertal Pilotenjacke abnehmbare Arme Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8146151
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
LEIPOLD Zillertal - Pilotenjacke • Das Außenmaterial aus 60% Baumwolle und 40% Polyester sind wasserabweisend und atmungsaktiv • Thermofutter in den Ärmeln • Die Ärmel und der Faserpelzkragen sind abnehmbar • Strickbundabschluss an den Ärmeln und Taille • Die Jacke besitzt einen 2-Wege-Reißverschluss • Das Futter ist aus 100 Polyester • Aufgesetzte Handytasche mit Riegel + Klettverschluss • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss + 2 Seitentaschen + 1 Innentasche bieten ausreichend Platz für Arbeitsutensilien wie z. B Schrauben • 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Stifttasche
Weitere Informationen:
Hersteller:
Leipold
Marke::
Leipold
Produkttyp:
Jacke
Bekleidungskategorie:
Standard-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
abtrennbare Ärmel | abtrennbarer Kragen | abtrennbares Futter | gefüttert | wasserabweisend
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyacryl | Polyester
Farbe:
schwarz
Verschlussart:
Reißverschluss
Größe -XS-XXXL:
XL
Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gr. xl schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Pilotenjacken, Winterjacken, Piloten-jacken, Outdoorjacken, sicherheitsjacken, berufsjacken, berufsschutzjacken, sicherheitsblouson, berufsblouson, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, jacken, Arbeitsblouson, Schutzjacken, Arbeitsjacken, Arbeitsschutzjacken, Arbeitsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.