Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROFLEX 63-864 Einmalschutzhandschuh Naturlatex L.245mm Gr.8,5-9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8119145
Hersteller:
     Microflex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell MICROFLEX 63-864 - Einmalschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, pharmazeutische Bereiche, elektronische Bereiche, Labor, Wartungsarbeiten, leicht Montagearbeiten, Aufnehmen und Montieren von nassen oder trockenen Teilen • Zuverlässiger Schutz und optimale Griffsicherheit • Dicker als unsere handelsüblichen Latexhandschuhe. Durch eine einzigartige Konstruktion, die Abtrennungen und Risse verhindert, bietet Ihnen der MicroFlex 63-864 eine zuverlässige Stärke und Strapazierfähigkeit • Für eine größtmögliche Schutzleistung sind die Fingerspitzen dicker als bei den meisten Standardhandschuhen aus Latex • Zuverlässige, präzise Griffsicherheit. Zur Steigerung der Produktivität ermöglichen die texturierten Fingerspitzen dem Handschuhträger in rauen Arbeitsbereichen einen sicheren Griff und eine größere Fingerbeweglichkeit • Exzellenter Schutz bei Arbeiten in der Automobilindustrie Die Hände des Trägers sind, sei es bei Arbeiten mit mittlerer oder hohen Belastung, immer geschützt und bleiben, selbst unter nassen Arbeitsbedingungen, trocken • Außergewöhnliche Produktqualität. Im Fokus der technischen Entwicklung und Konstruktion: Qualität. Die Wandstärke der Innenhand entspricht den Qualitätsstandards und übertrifft diese sogar • Die Mikrolochwerte unterschreiten die Mindestanforderungen für handelsübliche Latexhandschuhe
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
Microflex
Modell-Nr.:
63-864
EN-Norm:
EN 1186 | EN 374-2: 2003 | EN 421: 2010 | EN 455 | EN ISO 374 - 1: 2016 Typ B | EN ISO 374 - 5: 2016/Virus
EN ISO 374-1:2016 Chemikalienschutz:
K-Natriumhydroxid 40% | L-Schwefelsäure 96% | T-Formaldehyd 37%
Schutzklasse:
PSA-Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Schutzsegment:
Chemikalienschutz | Flüssigkeitsschutz | Lebensmitteltauglich | Mikroorganismenschutz | Radioaktiver Kontaminationsschutz
Beschichtungsmaterial:
Latex
Verwendungszweck:
Chemikalienverarbeitung | Lebensmittelschutz | Objektschutz
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | flüssigkeitsabweisend | flüssigkeitsdicht | lebensmitteltauglich | puderfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Biowissenschaften | Maschinenbau/Anlagenbau | Pharmazie | Zeitarbeit
Stulpenart:
Rollrand
Länge min:
245 mm
Wandstärke:
0,16 mm
Griffprofil:
Texturierte Fingerspitzen
Farbe:
natur
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex-einmalhandschuh gr.9, gummi handschuh, gummihandschuh gr9, ansell63864, Schutzhandschuh Ansel MICROFLEX, Gummihandschuh Ansell MICROFlEX, 63864, Einmal-berufshandschuhe, EinwegHandschuhe, Einmalberufshandschuhe, EinmalArbeitshandschuhe, Einwegschutzhandschuhe, EinmalSchutzhandschuhe, WegwerfSchutzhandschuhe, EinmalArbeitsschutzhandschuhe, Einmalsicherheitshandschuhe, Einweg-schutzhandschuhe, Einweg schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitsschutzhandschuhe, Einmalberufsschutzhandschuhe, Einmal-sicherheitshandschuhe, Einmal-berufsschutzhandschuhe, Wegwerfhandschuhe, Einweg-Handschuhe, Wegwerf-Schutzhandschuhe, Einmal-Arbeitshandschuhe, Einmal-Schutzhandschuhe, EINMALHANDschuhe, Einweg Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,06*
€ 28,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,84*
€ 28,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.