Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX 74-718 (ex. VERSATOUCH) Schnittschutzhandschuh Gr.9/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-8107599
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell HYFLEX 74-718 (ex. VERSATOUCH) - Schnittschutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Aufschneiden und Würfeln, Filetieren von Fischen, Zubereitung, Verarbeitung und Umgang mit Lebensmitteln • Ansell bahnbrechende Innovation im Schnittschutz • Das zum Patent angemeldete Technikgarn bietet den herausragenden und zuverlässigen Schnittschutz der EN 388-Schnittschutzstufe 5 • Plattierte Bereiche in Verbindung mit der Dyneema-Diamond-Technologie erhöhen die Schutzleistung in hoch gefährdeten Handbereichen • Durch die integrierte Tuff Cuff™ II-Technologie bleibt die anatomische Passform im Einsatz und nach der Wäsche erhalten • Die KVSD-Technologie verhindert ein schnelles Ermüden der Hände • Moderne Technikfasern unterstützen die Regelung der Feuchtigkeit und Handtemperatur in kalten und warmen Arbeitsbereichen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Marke::
Ansell
Serie:
HyFlex
Modell-Nr.:
74-718
EN-Norm:
EN 1186 | EN 388: 2016
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
X
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
X
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level E
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Schnittschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Mittlere Belastung
Gauge:
10
Trägermaterial:
Dyneema | Edelstahl | Glasfaser | Spandex
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung | Feinarbeiten | Lebensmittelschutz | Objektschutz
Produkteigenschaften:
CE-Zeichen | Erhöhter Schnitt-/Stichschutz | lebensmitteltauglich | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Gastronomie | Nahrungsmittelindustrie | Zeitarbeit
Stulpenart:
Tuff -Cuff II
Länge min:
230 mm
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
90 °C
Farbe:
blau
Handschuhgröße:
9
Größe int.:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.