Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HYFLEX GRIP 11-920 Mehrzweckschutzhandschuh nassgriffsicher Gr.11/XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-45000
Hersteller:
     Hyflex
Herst.-Nr.:
     11-920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölschutzhandschuh
Ölschutzhandschuhe
Ansell HYFLEX 11-920 - Ölschutzhandschuhe • Gauge: 15 • Trägermaterial: Nylon • Beschichtungsmaterial: Nitril • Konstruktion: gestrickt • Anwendungsbereiche: Montage und Endbearbeitung, Montage von Haushaltsgeräten, allgemeine Werks- und Maschinenwartung, Herstellung und Handhabung von Leichtmetallen, Qualitätskontrolle • Ausführung: Innenhand beschichtet • Stulpenart: Strickbund • Länge: 208 - 273 mm • Ansell-Gripp-Technologie • Kat. II • EN388:2016 3131A • EN388:2003 3131
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansell
Serie:
HyFlex
Modell-Nr.:
11-920
EN-Norm:
EN 388: 2003 | EN 388: 2016
EN388:2003 Abriebf.:
Level 3
EN388:2003 Schnittf. Coupe Test:
Level 1
EN388:2003-Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2003 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Abriebf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 3
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level A
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mechanikschutz | Mehrzweckschutz | Ölabweisung
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Leichte Belastung
Gauge:
15
Trägermaterial:
Nylon
Beschichtungsmaterial:
Nitril
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
antistatisch | CE-Zeichen | latexfrei | Mechanikschutz | ölabweisend | silikonfrei
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Handwerk | Maschinenbau/Anlagenbau | Metallverarbeitende Industrie | ÖL und Gas
Stulpenart:
Strickbund
Länge min:
208 mm
Integrierte Technologie:
Ansell Grip
Konstruktion:
gestrickt
Waschtemperaturen:
40 °C
Farbe:
blau | hellblau
Handschuhgröße:
11
Größe int.:
XXL
Weitere Suchbegriffe: sicherheitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, berufsschutzhandschuhe, berufshandschuhe, HyFlex, Schutzhandschuhe, 11920, Ölhandschuhe, Hy-Flex, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe Ansell HYFLEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.