Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Pionier TOOLS grau/schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4123018
Hersteller:
     Pionier Workwear
Herst.-Nr.:
     5241
EAN/GTIN:
     4009225636014
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Pionier TOOLS grau/schwarz - Bund-Jacke • Arbeitsjacke aus hochwertiger Polyester-Baumwoll-Mix • Viel Stauraum dank der zahlreichen Innen- und Außentaschen • Extralanger Rücken, weitenregulierbarer Bund, innenliegende Strickbündchen für hohen Tragekomfort • Innenweste zum Einknöpfen • Reflexpapsel für erhöhte Sichtbarkeit • 65% Polyester, 35 % Baumwolle • Zwei in die Seitennaht eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss • Schnellverschluss durch Klett • Verdeckter Reißverschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pionier
Marke::
Pionier
Produkttyp:
Jacke
Bekleidungskategorie:
Standard-Berufsbekleidung
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Farbe:
grau | schwarz
Verschlussart:
Reißverschluss
Größe -XS-XXXL:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke schwarz grau, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke schwarz, Outdoorjacken, Pionierjacken, sicherheitsjacken, berufsjacken, berufsschutzjacken, sicherheitsblouson, berufsblouson, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, jacken, Arbeitsblouson, Schutzjacken, Arbeitsschutzjacken, Arbeitsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.