Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER IMAGE DRESS NEW DESIGN 2346 Bundhose kornblumenblau dunkelblau Gr.56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-4110519
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043849667856
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER IMAGE DRESS NEW DESIGN 2346 kbl.blau/dunkelblau - Bundhose • 2 eingearbeitete Seitentaschen • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Bund mit Gummizug und Knopf • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • Kontrast-Elemente: Sattel an Hinterhose, Seitliche Eingriffstaschen, Knieeinsätze, Kontraststepp • Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette • Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund • Rechts: doppelte Meterstabtasche und Gesäßtasche mit Patte und Klette • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie in neuer Optik
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kübler
Marke::
Kübler
Produkttyp:
Bundhose | Hose, lang
Produkteigenschaften:
Kratzfrei
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Baumwolle | Polyester
Qualität:
320 g/m²
Farbe:
dunkelblau | kornblumenblau
Bekleidungsserie:
KÜBLER IMAGE DRESS NEW DESIGN
KÜBLER NO.:
2346
Herren-Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose blau, berufshose, Imagedress, Hose, berufshosen, sicherheitshosen, Bundhosen, Arbeitshosen, Hosen, Image-dress, berufsbekleidung, sicherheitsbekleidung, Arbeitsbekleidung, Kübler IMAGE DRESS NEW DESIGN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,64*
€ 53,62*
5 Tage
50
€ 4,30*
ab € 39,73*
€ 53,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,83*
€ 58,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 45,88*
€ 59,26*
Lager 847
unbekannt
€ 4,99*
ab € 53,68*
€ 68,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.