Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN ROTTERDAM Regenhose Flexothane blau Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847A-40367
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     4500
EAN/GTIN:
     5411805095552
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
SIOEN ROTTERDAM blau - Regenhose • Elastischer Gummizug im Bund • Hochfrequenz verschweißte Nähte • Unterbeinverengung mittels Druckknöpfe • Größe: S-XXXL erhältlich • Geräuscharm, geschmeidig und elastisch • Flexothane: 100% Polyamid Gewirk mit PU Beschichtung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sioen
Marke::
Sioen
Produkttyp:
Regenhose
Bekleidungskategorie:
Wetterschutz-Berufsbekleidung
Produkteigenschaften:
wasserdicht | wetterfest | winddicht
EN-Norm:
EN 343 - Wetterschutz
Geschlecht:
Herren
Kleidungsmaterial:
Polyamid | PU-Beschichtung
Qualität:
180 g/m²
Farbe:
blau
Verschlussart:
Ohne Verschluss
Größe -XS-XXXL:
XL
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenhose xl dunkelblau, regenbundhose, regenhose sioen, Gummihose, Regenschutzhosen, Nässeschutz, Wasserschutzhosen, Regenhosen, Radhosen, Outdoorhosen, Wetterhosen, Outdoor, Parka, Blousons, Wetterkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sioen Industries
4893
ab € 83,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.