| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8465-OPTIRUBPWOEA5INK Herst.-Nr.: OPTIRUBPWOEA5INK EAN/GTIN: 4250504566250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unser Onlineshop bietet Ihnen eine hochwertige, opake weiße Folie, die speziell für den Einsatz in Farblaser- und Inkjetdruckern entwickelt wurde. Mit einer Dicke von 190mic und im DIN A5-Format ist unsere Folie perfekt für den Druck von Dokumenten und Bildern geeignet, die eine hohe Farbintensität und Detailgenauigkeit erfordern. Unsere opake weiße Folie ist zudem witterungsbeständig, was bedeutet, dass sie für den Einsatz im Freien geeignet ist und auch bei widrigen Witterungsbedingungen eine hervorragende Druckqualität bietet. Diese Eigenschaften machen die Folie ideal für den Druck von Schildern, Aufklebern und anderen Dokumenten, die im Freien verwendet werden sollen. Die Folie lässt sich einfach und problemlos in jedem Farblaser- oder Inkjetdrucker einsetzen und sorgt für klare, gestochen scharfe Ausdrucke. Das Paket enthält 100 Stück Folie, was Ihnen ausreichend Material für zahlreiche Druckprojekte bietet. Bestellen Sie jetzt unsere opake weiße Folie für Farblaser- und Inkjetdrucker und erleben Sie selbst die Vorteile einer hochwertigen Folie für den Druck von Dokumenten und Bildern mit hoher Farbintensität und Detailgenauigkeit. Unsere witterungsbeständige Folie wird sicherlich Ihre Erwartungen übertreffen und Ihnen das beste Druckergebnis liefern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | für Formate: | DIN A5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |