| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-LMGA4-80-FS Herst.-Nr.: LMGA4-80-FS EAN/GTIN: 4250504561637 |
| |
|
| | |
| Beschreibbare Laminierfolien von LMG, 2x 80 MIC im Format DIN A4 Gestalten Sie Ihre Präsentationen jetzt noch einfacher und professioneller. Mit jedem herkömmlichen Folienschreiber anwendbar. Drücken Sie sich jetzt noch besser aus, indem Sie das einlaminierte Dokument einfach beschreiben. Dank der einzigartigen Zusammensetzungsformel, ist das Geschriebene kinderleicht mit etwas Wasser wieder zu entfernen. Die LMG Folientaschen zeichnen sich durch höchste Qualitätsgüte und einwandfreie Verarbeitung aus. Die glänzende Oberfläche verleiht dem Dokument eine edle Optik und gibt die Farbvielfalt so wieder wie sie in dem laminierten Objekt vorhanden ist. Die Folien sind für den Digitaldruck als auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Gehen Sie auf Nummer sicher, veredeln und schützen Sie Ihre Unterlagen mit der Versiegelungsformel von LMG-Taschen. Die Taschen sind an der kurzen Seite geschlossen und haben eine Stärke von 80 mic bei einem DINA4-Format. Ideal also für Farbdrucke, Präsentationen und Fotos. Für alle Laminiergeräte mit Heiß-Lamination und der entsprechenden Folienstärke geeignet. Weitere Informationen: | | für Formate: | DIN A4 | Format in mm: | A4 | Oberfläche: | glänzend | Stärke in mic/micron (je Seite): | 80 | Laminations-Art: | Heißlamination |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folientasche a4 80mic glänzend, folientaschen a4, folientasche, DIN A4, LMG Germany, LMGA4-80-FS |
| | |
| |