Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMG Luftreiniger, Vorfilter, HEPA13, Aktivkohlefilter, WiFi, 510 m³, UV Licht, 66W (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LMG Luftreiniger, Vorfilter, HEPA13, Aktivkohlefilter, WiFi, 510 m³, UV Licht, 66W (1 Stück)
LMG Luftreiniger, Vorfilter, HEPA13, Aktivkohlefilter, WiFi, 510 m³, UV Licht, 66W (1 Stück)
LMG Luftreiniger, Vorfilter, HEPA13, Aktivkohlefilter, WiFi, 510 m³, UV Licht, 66W (1 Stück)
LMG Luftreiniger, Vorfilter, HEPA13, Aktivkohlefilter, WiFi, 510 m³, UV Licht, 66W (1 Stück)
LMG Luftreiniger, Vorfilter, HEPA13, Aktivkohlefilter, WiFi, 510 m³, UV Licht, 66W (1 Stück)
LMG Luftreiniger, Vorfilter, HEPA13, Aktivkohlefilter, WiFi, 510 m³, UV Licht, 66W (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-LMG-AP6006
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     LMG-AP6006
EAN/GTIN:
     4250504563587
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Endlich durchatmen und wohlfühlen!

Saubere Luft zum Atmen ist Grundvoraussetzung für ein gesundes und vitales Leben ohne Beschwerden und gesunden Schlaf.

Die neuen LMG Luftreiniger befreien Ihre Umgebung von Gerüchen, Gasen, Allergene, Staub, Viren, Pollen, Aerosole, Haare, ultrafeine Plastikpartikel bis zu einer Größe von 0,02 Mikrometer und sogar die ultrafeinen Partikel mit einer Größe von PM2,5.

Mikroplastik ist überall

Und das sogar in der Arktis, wie Wissenschaftler beweisen konnten. So ist es keine Überraschung, dass laut der WHO Gesundheitsorganisation die Luft in unseren Innenräumen bis zu 100x stärker befallen ist, als die Außenluft. Die Gründe dafür sind klar: Verpackungen, viel Plastik und eine Menge Haushaltsgeräte in geschlossenen Räumen. Mikrokunststoffe befinden sich also in der Luft und sind so klein, dass Sie vom Menschen eingeatmet werden und erheblichen Schaden verursachen können.

Offizielle wissenschaftliche Studien belegen: Wir atmen täglich bis zu 130 Kunststoffpartikel ein. Damit muss Schluss sein.

Hochwertige und neue 3-Stufen-Filtertechnologie

3 Filter hochwertige Filter (Vorfilter, HEPA13 Filter, Aktivkohlefilter) entfernen 99,997% aller Schadstoffe bei einer Raumgröße von 35.7 qm - 61.2 qm und 510 cbm.

  • Vorfilter: Effektive Blockierrate > 99,9% von faserigem Feinstaub bis 2,5 mm, z.B. Tierfell oder grober Staub. Der Vorfilter unterstützt zudem die Lebensdauer der nachfolgenden Filter.
  • HEPA13-Filter: Entfernt kleine Partikel bis 0,3 Mikron aus dem Luftstrom.
  • Aktivkohlefilter: Filtert Rauch und schädliche Gase.

Perfekt für Allergiker
Niesen, Schnupfen, Husten. Alles ziemlich nervig und belastend. Doch das kann in Zukunft besser werden. Lassen Sie die Luft von einem Profi reinigen und fühlen Sie sich endlich wieder wohl.

Desinfektion mit UV-Funktion

Die UV-Funktion, welche manuell zugeschaltet und jederzeit wieder abgeschaltet werden kann, bestrahlt die gefilterten Viren, Aerosole und Bakterien im Inneren des Luftreinigers und zerstört diese nachhaltig.

Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger lmg, luftreiniger, LMG Germany, LMG-AP6006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 69,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,22*
€ 104,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,23*
€ 102,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,06*
€ 100,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,25*
€ 99,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,59*
€ 82,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.