Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dowell Laminiergerät - DIN A3, 338 mm Arbeitsbreite (1 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dowell Laminiergerät - DIN A3, 338 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Dowell Laminiergerät - DIN A3, 338 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Dowell Laminiergerät - DIN A3, 338 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Dowell Laminiergerät - DIN A3, 338 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Dowell Laminiergerät - DIN A3, 338 mm Arbeitsbreite (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     8465-DWL-328
Hersteller:
     LMG
Herst.-Nr.:
     DWL-328
EAN/GTIN:
     4250504502180
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator

Laminieren leicht gemacht!

Es bedarf keinerlei Vorkenntnisse.

Das Laminiergerät zur Verwendung von Laminierfolientaschen ist perfekt für Einsteiger geeignet. Eine kinderleichte Bedienung lassen keine Fehler zu, und Ihre Lamination gelingt im Handumdrehen.

Nach einer kurzen Aufwärmzeit von 3-5 Minuten können Sie direkt los legen.

Schützen und Veredeln Sie Ihre Dokumente oder Fotos mit Laminierfolien bis zu einer Stärke von 2x80 bis 2x125 micron.

Bei einer Arbeitsbreite von 338mm können Sie neben Kleinformaten bis zu einer Größe im DIN A3-Format laminieren. Die max. Dokumentenstärke liegt hier bei 0,4mm.

 

 

 

Weitere Informationen:
Laminator-Eigenschaften:
optische Bereitschaftsanzeige | Staulösemechanik | 2 Heizwalzen | Carrier tauglich | Fotolamination möglich | Überhitzungsschutz
für Formate:
DIN A3
max. Folienstärke in mic/micron:
125
Format:
DIN A3 (303 x 426 mm)
Aufwärmzeit in Minuten:
5
Geschwindigkeit in mm/min:
250
Max. Arbeitsbreite in mm:
338
Heizsysteme:
2 indirekt beheizte Walzen
Temperatureinstellungen:
nein
Leistungsaufnahme in Watt:
300
Antriebsart:
2 Zugwalzen
Einsatzbereich:
Heim
Rücklauf-Funktion:
nein
optische Bereitsschaftsanzeige:
ja
Überhitzungsschutz:
ja
Staulösemechanik:
ja
Material Gehäuse:
Plastik
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,68*
€ 34,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,26*
€ 33,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,03*
€ 32,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,41*
€ 31,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,83*
€ 29,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.