Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Flachstange 40x25mm Aluprofil Aluminium 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Flachstange
Aluminium Flachstange
Artikel-Nr.:
     846-Flach 40x25
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     Flach 40x25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange

Alu Flachstange 40x25mm - 2 Meter lang

Material:
  • Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Eloxalqualität
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Material:
Aluminium (unbehandelt) Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
Breite (a):
40 mm
Höhe (b):
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachprofil, alu flachprofil, flachprofil 2000 mm, alu flachstange, Flachmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 40x10
ab € 22,97*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 40x15
ab € 34,19*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 50x10
ab € 28,51*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 50x15
ab € 42,58*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 50x2
ab € 6,03*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 50x30
ab € 85,45*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 50x4
ab € 11,38*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 50x6
ab € 17,16*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 60x10
ab € 34,27*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 60x3
ab € 10,45*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
Flach 60x5
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.