Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z Profil 25x10,2x25x1,8mm Aluminium ELOXIERT 1m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Z-Profil
Aluminium Z-Profil
Artikel-Nr.:
     846-E1Z 25x10,2x25x1,8
Hersteller:
     K-D Handels- und Pfandhaus
Herst.-Nr.:
     E1Z 25x10,2x25x1,8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Profil
Material:
  • Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si
  • Oberfläche eloxiert E6/EV1 10my
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Material:
Aluminium Al Mg Si 0,5 F22 / EN-AW Al Mg Si Oberfläche eloxiert
Schenkel (a):
25 mm
Schenkel (b):
10,2 mm
Schenkel (c):
25 mm
Wandstärke (d):
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: E6/EV1, C0-E6, Aluminium Z-Profil, Z-Profil eloxiert, Alu Z-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Z 12x12x10x2
€ 4,48*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EZ 12x12x10x2
€ 8,58*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
E1Z 20x8x20x2
€ 5,97*
Ähnlich
K-D Handels- und Pfandhaus
EZ 20x8x20x2
€ 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.