Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haspelfahrwerk Ex-Schutz, verzinkt, 2t, Last(kg):2000|Zone:Basic+Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-751063
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     751063
EAN/GTIN:
     4251510420147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Haspelfahrwerk
Rollfahrwerk
rollfahrwerk tragfähigkeit 2000 kg
Die Fahrwerkstypen RFW-V und HFW-V Basic, Medium und High für explosionsgefährdete Räume. -Einstufung Basic Medium EX 2GD C T4 T135°C - IIB T3 T200°C, ausgestattet mit Gummipuffern und funkenfreien Materialien High EX II 2GD c IIC T4 T135°C ausgestattet mit Edelstahlhandkette, Gummipuffern und Bronzerädern -Alle Teile wurden elektrolytisch verzinkt, Spindel vernickelt -Einsatz in aggressiver Umgebung und in Feuchträumen -Tragfähigkeit 0,5- 25t (höher Tragfähigkeit auf Anfrage) -Hohe Stabilität durch 3-Bolzen-Konstruktion -Mit Radbruchstütze -Mit auf Lebensdauer geschmierten Lagern -Geeignet für alle Flansche bis 305 mm (in 3 Stufen untereilt) -Leichte schnelle Montage durch drehen der Traverse -Geringe Bauhöhe und geringes Eigengewicht -Sonderausführungen auf Anfrage: Zahnstangenantrieb, Personenrettung, Begrenzungspuffer - Konstruiert nach EN 13157 - Eingestuft in Basic/Medium und High je nach Einsatzfall - Alle Teile wurden elektrolytisch verzinkt, Spindel vernickelt
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Traglast:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: handfahrwerk, Fahrwerk, verzinkt, Ex-Schutz, Explosionsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 745,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,17*
€ 1.030,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,33*
€ 1.009,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,37*
€ 942,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,89*
€ 913,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,85*
€ 887,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751068
ab € 827,62*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751069
ab € 1.105,62*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751064
ab € 964,27*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751070
ab € 1.509,04*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751065
ab € 1.559,38*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751071
ab € 2.629,11*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751066
ab € 1.756,36*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751072
ab € 2.846,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.