Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollfahrwerk mit Ex-Schutz, verzinkt, Last(kg):500|Zone:Basic+Medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-751048
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     751048
EAN/GTIN:
     4251510424053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Haspelfahrwerk
Rollfahrwerk
handfahrwerk tk 500 kg
Die Fahrwerkstypen RFW-V und HFW-V Basic, Medium und High für explosionsgefährdete Räume. -Einstufung Basic Medium EX 2GD C T4 T135°C - IIB T3 T200°C, ausgestattet mit Gummipuffern und funkenfreien Materialien High EX II 2GD c IIC T4 T135°C ausgestattet mit Edelstahlhandkette, Gummipuffern und Bronzerädern -Alle Teile wurden elektrolytisch verzinkt, Spindel vernickelt -Einsatz in aggressiver Umgebung und in Feuchträumen -Tragfähigkeit 0,5- 25t (höher Tragfähigkeit auf Anfrage) -Hohe Stabilität durch 3-Bolzen-Konstruktion -Mit Radbruchstütze -Mit auf Lebensdauer geschmierten Lagern -Geeignet für alle Flansche bis 305 mm (in 3 Stufen untereilt) -Leichte schnelle Montage durch drehen der Traverse -Geringe Bauhöhe und geringes Eigengewicht -Sonderausführungen auf Anfrage: Zahnstangenantrieb, Personenrettung, Begrenzungspuffer - Konstruiert nach EN 13157 - Eingestuft in Basic/Medium und High je nach Einsatzfall - Alle Teile wurden elektrolytisch verzinkt, Spindel vernickelt
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Traglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: handfahrwerk, Fahrwerk, Ex-Schutz, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,96*
€ 485,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,06*
€ 482,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,38*
€ 463,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,78*
€ 448,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,16*
€ 405,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751049
ab € 401,90*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751056
ab € 610,30*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751050
ab € 499,68*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751057
ab € 854,83*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751051
ab € 716,49*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751052
ab € 981,40*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751055
ab € 471,71*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751053
ab € 1.163,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.