Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haspelfahrwerk HFW-V, verzinkt, 2000kg / 2t, Tragfähigkeit:2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-751043
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     751043
EAN/GTIN:
     4251510420093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Haspelfahrwerk
Rollfahrwerk
rollfahrwerk tragfähigkeit 2000 kg
Die Fahrwerkstypen RFW-V und HFW-V zeichnen sich durch eine hohe Korrosionsbeständigkeit aus. -Alle Teile wurden elektrolytisch verzinkt, Spindel vernickelt -Einsatz in aggressiver Umgebung und in Feuchträumen -Tragfähigkeit 0,5- 25t (höher Tragfähigkeit auf Anfrage) -Hohe Stabilität durch 3-Bolzen-Konstruktion -Mit Radbruchstütze -Mit auf Lebensdauer geschmierten Lagern -Geeignet für alle Flansche bis 305 mm (in 3 Stufen untereilt) -Leichte schnelle Montage durch drehen der Traverse -Geringe Bauhöhe und geringes Eigengewicht -Sonderausführungen auf Anfrage: Zahnstangenantrieb, Personenrettung, Begrenzungspuffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Traglast:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: handfahrwerk, Fahrwerk, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,06*
€ 736,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,18*
€ 730,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,18*
€ 682,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,84*
€ 651,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,36*
€ 627,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751044
ab € 711,94*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751045
ab € 1.008,15*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751046
ab € 1.196,78*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
751042
ab € 386,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.