Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Ratschenzug / Hebelzug, Tragfähigkeit:250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-714006
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     714006
EAN/GTIN:
     4251510417529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
  • mit 1,5 m Hub, verzinkter Lastkette nach EN 818-7
  • vielseitige Einsatzmöglichkeiten z.B. zum Heben, Ziehen und Zurren von Lasten
  • Tragfähigkeiten 250-1500 kg
  • geringes Gewicht
  • verzinkte Lastkette
  • leichte Handhabung
  • korrosionsbeständig
  • Freilauf zum einfachen durchziehen der Kette ohne Last
  • geringe Handkraft erforderlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.5 kg
Traglast:
250 kg
Hubhöhe:
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: hebelzug 250 kg, hebelzug, Kettenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
714009
ab € 368,64*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
714007
ab € 159,00*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
714008
ab € 295,46*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
704560
ab € 26,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.