Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkette einteilig, Güteklasse 8, Nutzlänge: 7 m, Zugkraft: 6300 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-601958-7m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     601958-7m
EAN/GTIN:
     4251510430061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette
Einteilige Zurrkette nach EN 12195-3 zur Schwerlastverzurrung mit Ratschenspanner und Ausdrehsicherung
Weitere Informationen:
Gewicht:
20.8 kg
Zugkraft:
6300 daN
Länge:
7 m
Teilzahl:
1-teilig
Weitere Suchbegriffe: Spanngurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,11*
€ 379,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,61*
€ 373,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,54*
€ 355,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,42*
€ 343,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,13*
€ 315,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.