Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkette einteilig, Güteklasse 8, Nutzlänge: 6 m, Zugkraft: 6300 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-601958-6m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     601958-6m
EAN/GTIN:
     4251510430016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette
Einteilige Zurrkette nach EN 12195-3 zur Schwerlastverzurrung mit Ratschenspanner und Ausdrehsicherung
Weitere Informationen:
Gewicht:
18.6 kg
Zugkraft:
6300 daN
Länge:
6 m
Teilzahl:
1-teilig
Weitere Suchbegriffe: Spanngurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,22*
€ 360,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,96*
€ 354,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,25*
€ 339,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.