Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkette einteilig, Güteklasse 8, Nutzlänge: 9 m, Zugkraft: 2200 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-601956-9m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     601956-9m
EAN/GTIN:
     4251510430146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrketten 2200 dan
zurrkette
Einteilige Zurrkette nach EN 12195-3 zur Schwerlastverzurrung mit Ratschenspanner und Ausdrehsicherung
Weitere Informationen:
Gewicht:
8.8 kg
Zugkraft:
2200 daN
Länge:
9 m
Teilzahl:
1-teilig
Weitere Suchbegriffe: Spanngurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,73*
€ 267,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,79*
€ 250,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,61*
€ 239,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.