Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug / Kettenzug SFZ 5 t, Last/Stränge:5t/2|Hub:5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-5005000-5m
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     5005000-5m
EAN/GTIN:
     4251510426347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
stirnradflaschenzug 5m
kettenflaschenzug

Mit den kompakten, robusten SHT-Stirnradflaschenzügen mit Tragfähigkeiten von 500 – 10.000 kg treffen Sie immer die richtige Wahl. Alle Stirnradflaschenzüge kommen incl. 3m Hub und mit verzinkter Lastkette nach EN 818-7:

  • Höchstmögliche Sicherheit durch asbestfreie Scheibenbremse und 2 Sperrkinken mit Sperrrad
  • robustes durch Stahlblechgehäuse, besserer Korrosionsschutz serienmäßig mit verzinkter Last- und Handkette, Standardkonservierung RAL 5015 ca. 60 µm
  • kompakte Bauweise, dadurch bestmögliche Nutzung der Raumhöhe
  • leichte Handhabung, drehbarer Last- und Traghaken mit verzinkter Hakensicherung
  • GS-Zertifikat vom deutschen TÜV
  • optional mit Kettenspeicher, Sonderfarben auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gewicht:
57 kg
Traglast:
5000 kg
Hubhöhe:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Flaschenzug, Haspelfahrwerk, Flaschenzug mit Fahrwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,14*
€ 596,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,04*
€ 592,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,95*
€ 571,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,70*
€ 549,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,84*
€ 503,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5005000
ab € 292,37*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5005000-4m
ab € 386,06*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5005000-6m
ab € 427,23*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5005000-7m
ab € 506,00*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5010500
ab € 183,85*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5011000
ab € 202,14*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
5012000
ab € 315,28*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7137050
ab € 4.463,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.