Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BSK68 Schlegel Bezeichnungsschild Dezimalzahl 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSK68 Schlegel Bezeichnungsschild Dezimalzahl 5
BSK68 Schlegel Bezeichnungsschild Dezimalzahl 5
Artikel-Nr.:
     8332-133124
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     BSK68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
Schlegel Bezeichnungsschild Dezimalzahl 5 | Produktgruppe: Schalter Taster Not-Aus | Serie:
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
Bezeichnungsschild
Kategorie:
Kennzeichnung
Bereich:
Kennzeichnung Markierungsmaterial
passend für:
Befehls- und Meldegeräte
Bauart:
Bezeichnungsschild bedruckt
Kategorie-Typ:
Bezeichnungsschilder Schalter-Taster
Bedruckt mit:
Dezimalzahl
Bauform:
BSKU
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.