Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-93527 Herst.-Nr.: 504196 EAN/GTIN: 4044155076097 |
| |
|
| | |
| Das Headset PC 7 USB kann einfach mit dem Computer oder MAC verbunden werden – um es sofort zu nutzen. Das PC 7 USB verfügt über super-einfache USB Plug and Play. Ideal für alle Familien - bei diesem einseitigen Headset kann die Umgebung während des Chats weiter wahrgenommen werden. So werden keine Momente verpasst. Entwickelt aus robusten Materialien ist es fast unzerbrechlich. Das hochwertige Noise Cancelling-Mikrofon sorgt für eine klare Kommunikation - laut und deutlich, egal welchem Umgebungslärm man ausgesetzt ist. Der Sennheiser Sound wird Sie mit seiner hervorragenden Akustik beeindrucken. Damit bietet das Headset alles für eine gelungene Kommunikation. - Exzellente Sprachqualität – das Noise Cancelling-Mikrofon filtert - Hintergrundgeräusche heraus - Plug & Play dank USB – einfacher Anschluss per USB an jeden PC, Laptop oder MAC - Hoher Tragekomfort – leichtgewichtiger, verstellbarer Kopfbügel für stundenlanges Tragen im Büro und zu Hause - Einseitige Ausführung – das Geschehen in der Umgebung wird weiterhin wahrgenommen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.163 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.220 m | depth: | 0.245 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 7,96* | € 11,62* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,46* | € 12,31* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,90* | € 14,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 10,10* | € 14,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 12,74* | € 18,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|