Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange DVD+R DL 8x 25pcs Cake Inkjet Fullsurface Printab


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MediaRange DVD+R DL 8x 25pcs Cake Inkjet Fullsurface Printab
MediaRange DVD+R DL 8x 25pcs Cake Inkjet Fullsurface Printab
Artikel-Nr.:
     832-93355
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR474
EAN/GTIN:
     4260057128782
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
MediaRange DVD+R Double Layer 8x Inkjet Fullsurface-Printable Cake 25
Die Double Layer Technologie liefert mit 8,5 GB fast die doppelte Kapazität einer herkömmlichen beschreibbaren DVD. Durch die Erhöhung des Datenvolumens sind MediaRange DVD+R DL-Rohlinge imstande, auch qualitativ hochwertige Filme in Kinoqualität mit einer Laufzeit von über zwei Stunden zu liefern oder bis zu vier Stunden bei hochwertigen MPEG-2-Videodaten. Die DVD+R-DL-Rohlinge sind außerdem kompatibel mit DVD-ROM-Laufwerken und DVD-Playern.

Eigenschaften
- 8,5GB
- 8x
- 8,5GB
- 8x beschreibbar
- hochwertige Inkjet-Printable-Oberfläche
- vollflächig bedruckbar
- schnelltrocknende Discoberfläche
- extrem hohe Speicherkapazität!
- Archivierung von Filmen in Kino-Qualität!
- High Quality Azo-Dye !
- Große Kompatibilität mit Brennern und Software
- Höchstmaß an Aufnahmestabilität
- Hervorragende Archivlebensdauer
- Für Video (CLV) und Daten (CAV) verwendbar

Wesentliche Anwendungen
- Archivierung von Filmen in Kinoqualität
- Speicherung von Musik, Video und Daten
- Speicherung großer Datenvolumen und deren Wiederherstellung
- Hohe Speicherdichte
- Transfer von Videos und großer Dateien
- Ideal für langfristige Datenarchivierung
- Zur Verwendung bei multimedialen Präsentation
Weitere Informationen:
weight:
0.469 kg
height:
0.055 m
width:
0.125 m
depth:
0.125 m
Weitere Suchbegriffe: dvd 8,5gb 25st, dvd, dvd spindel, DVD-Medien
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,46*
€ 14,88*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,68*
€ 15,18*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,70*
€ 15,21*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,39*
€ 16,16*
2 Tage
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,31*
€ 20,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.