Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-93349 Herst.-Nr.: MR445 EAN/GTIN: 4260057125590 |
| |
|
| | |
| DVD+R Rohlinge sind einmal beschreibbare DVD's. Aufgrund der Kapazität von 4,7GB können Sie bis zu sechs Stunden hochauflösendes digitales Videomaterial oder selbstverständlich auch herrvorragend Daten-Backups und Multimedia Entwicklungen in bester Qualität speichern. Eigenschaften - 4,7GB - 16x - High Quality Azo-Dye ! - Große Kompatibilität mit Brennern und Software - Höchstmaß an Aufnahmestabilität - Hervorragende Archivlebensdauer - Für Video (CLV) und Daten (CAV) verwendbar - Speichert das 7-fache einer CD-R - Aufzeichung mit 16x Geschwindigkeit Wesentliche Anwendungen - Speicherung großer Datenvolumen und deren Wiederherstellung - Hohe Speicherdichte - Transfer von Videos und großer Dateien - Ideal für langfristige Datenarchivierung - Zur Verwendung bei multimedialen Präsentation Weitere Informationen: | | weight: | 0.837 kg | height: | 0.086 m | width: | 0.142 m | depth: | 0.137 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,88* | € 10,06* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,94* | € 11,58* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 8,30* | € 12,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,62* | € 12,45* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,88* | € 14,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|