Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-76991 Herst.-Nr.: TL-WN822N(EU) EAN/GTIN: 6935364050542 |
| |
|
|  |  |
 | Größere WLAN-Abdeckung, besserer Empfang für Internetanwendungen
300Mbit/s-High-Gain-WLAN-USB-Adapter TL-WN822N
Größere WLAN-Abdeckung dank High-Gain-Antennen Der TL-WN822N verfügt über zwei externe High-Gain-Antennen zur Leistungsverstärkung bei Empfang und Übertragung. Sichern Sie sich hiermit eine stabile WLAN-Verbindung im ganzen Zuhause.
Benutzerfreundliches Design zur einfachen Installation zur einfachen Installation Das Desktop-Design ist vorteilhaft für den Empfang des Signals auch in schwierigen Anwendungs-Umgebungen, wodurch er Ihnen ein reibungsloses und stabiles Signal gewährleistet. Der TL-WN822N wird zusätzlich mit einem 1,5 Meter langen USB-Verlängerungskabel ausgeliefert wodurch Sie noch flexibler in der Platzierung sind.
Einfache Installation Benutzerfreundliche Interface auf der beigelegten CD für einfache Installation
WPS-Taste Einfache WLAN-Sicherheitsverschlüsselung durch Drücken der WPS-Taste
Systemanforderung Unterstützt Windows, Mac OS, Linux
Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.323 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.200 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,70* | € 11,75* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,94* | € 13,35* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,10* | € 13,51* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,19* | € 13,69* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,25* | € 13,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|