Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Inspiron 15 (3520) i7-1255U 16GB/1TB SSD FHD W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Inspiron 15 (3520) i7-1255U 16GB/1TB SSD FHD W11P
Dell Inspiron 15 (3520) i7-1255U 16GB/1TB SSD FHD W11P
Artikel-Nr.:
     832-477537
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     4JD88
EAN/GTIN:
     5397184900420
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Dell Laptops
Dell Notebooks
Den Dell 38,10 cm (15")-Laptop Inspiron 3520 mit beeindruckendem FHD-Betrachtungserlebnis anzeigen Ausgestattet mit dem neuesten Intel Core Prozessor der 12. Generation in Kombination mit HDD- oder PCIe-SSD-Optionen
Weitere Informationen:
weight:
2.500 kg
height:
0.075 m
width:
0.325 m
depth:
0.495 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,04*
€ 699,98*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,61*
€ 703,80*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 645,43*
€ 719,02*
Frei Haus
ab € 767,75*
€ 854,25*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,02*
€ 855,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,74*
€ 849,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,43*
€ 829,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,80*
€ 808,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,43*
€ 768,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
461-10169
ab € 41,98*
Zubehör
Dell
461-AAEU
ab € 32,36*
Zubehör
Dell
N62CK
ab € 33,50*
Zubehör
Dell
MS700-BK-R-EU
ab € 40,05*
Zubehör
Dell
DELL-PE1422VL
ab € 47,67*
Zubehör
Dell
ES-BP-15-20
ab € 19,54*
Zubehör
Dell
ES-SV-15-20
ab € 14,86*
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 53,62*
Zubehör
Dell
DELL-GMBP1720M
ab € 62,91*
Zubehör
Dell
K64456EU
ab € 1.080,79*
Zubehör
Dell
461-10209
ab € 785,48*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-FRC
ab € 28,19*
Zubehör
Dell
KM5221WBKR-INT
ab € 27,85*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 27,95*
Zubehör
Dell
KM5221W-WH-FRC
ab € 33,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.