Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILLY BOY Kondome Extra groß - komfortabler Sitz 100er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILLY BOY Kondome Extra groß - komfortabler Sitz 100er Pack
BILLY BOY Kondome Extra groß - komfortabler Sitz 100er Pack
Artikel-Nr.:
     832-433661
Hersteller:
     Billy Boy
Herst.-Nr.:
     11133038
EAN/GTIN:
     4008600156857
Suchbegriffe:
Kondome
kondome
Das Kondom für komfortablen Sitz hergestellt aus Naturkautschuklatex mit Gleitfilm und Reservoir. extra breit (bis zu 62 mm im oberen Bereich)
100 transparente Kondome
glatte, konturierte Form
jedes Kondom einzeln elektronisch geprüft
Breite des flachliegenden Kondoms: 55 mm mit bis zu 62 mm im oberen Bereich
hergestellt in Deutschland
entspricht EN ISO 4074
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.309 kg
height:
0.050 m
width:
0.220 m
depth:
0.250 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.