Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Blickschutzfilter MagPro Magnetic 15.6" 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington Blickschutzfilter MagPro Magnetic 15.6" 16:10
Kensington Blickschutzfilter MagPro Magnetic 15.6" 16:10
Artikel-Nr.:
     832-432088
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K55255WW
EAN/GTIN:
     0085896552550
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der MagPro™ Magnetischer Blickschutzfilter für Laptops (16:10) wurde entwickelt, um die heutigen ultradünnen Laptops mit außergewöhnlicher Form, Passform und Funktion zu unterstützen. Er lässt sich leicht anbringen und abnehmen und ermöglicht die vollständige Schließung des Geräts und die Funktionalität des Ruhezustands. Der Blickschutzfilter beschränkt den Betrachtungswinkel auf ±30 °, um die visuelle Sicherheit zu erhöhen und die Gefahr eines visuellen Hackerangriffs zu verringern. Eine Aussparung für die Webcam ermöglicht problemlos Videokonferenzen. Der Blaulichtfilter filtert schädliche Strahlen um bis zu 30 % heraus, was die Augen entlastet und die Gefahr von Unterbrechungen des natürlichen Schlafrhythmus verringert. Der beidseitig verwendbare Filter verfügt über eine schwach reflektierende Beschichtung für bessere Bildklarheit. Eine Seite ist matt, um Blendeffekte und Fingerabdrücke zu reduzieren, die andere Seite ist glänzend und bietet eine klarere Sicht auf den Bildschirm. Das patentierte magnetische Design ist äußerst praktisch und vermeidet die Probleme mit potenziell schädlichen Klebstoffen. Inklusive 2 Jahren Garantie. Schmale Magnetleisten ermöglichen das schnelle und leichte Anbringen und Abnehmen des Blickschutzfilters. Der Laptop kann geschlossen werden und in den Ruhemodus wechseln, ohne dass der Blickschutz abgenommen wird. Geeignet für Displays mit schmalem Rahmen und Edge-to-Edge-Displays mit ungehinderter Sicht und einer Aussparung für die Webcam. Der auf die Privatsphäre ausgerichtete Betrachtungswinkel verengt das Sichtfeld auf ±30° und schützt so die Informationen auf dem Bildschirm vor neugierigen Blicken und verringert das Risiko einer Datenschutzverletzung. Der Blaulichtfilter entlastet die Augen und reduziert die Gefahr von Unterbrechungen des natürlichen Schlafrhythmus, indem bis zu 30 % der schädlichen Blaulicht-Strahlen des Laptops herausgefiltert werden. Die Antireflex-Beschichtung reduziert die Blendwirkung äußerer Lichtquellen (z.B. Sonnenstrahlen) und sorgt für eine verbesserte Bildklarheit. Die beidseitig verwendbaren Oberflächen bieten eine matte Seite, um Blendeffekte und Fingerabdrücke zu reduzieren, und eine glänzende Seite, um eine klarere Sicht auf den Monitor zu ermöglichen. 2 Jahre Garantie inklusive.
Weitere Informationen:
weight:
0.210 kg
height:
0.050 m
width:
0.260 m
depth:
0.390 m
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 56,69*
€ 74,71*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 56,82*
€ 74,88*
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,83*
€ 74,89*
3 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 57,07*
€ 75,21*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 2,90*
ab € 59,37*
€ 78,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.