| |
|
| Artikel-Nr.: 832-414512 Herst.-Nr.: 414512 EAN/GTIN: 4040895011145 |
| |
|
| | |
| RealPower PS-2000C Mobile Energie - wo sie benötigt wird Die Powerstations von RealPower sind vielseitig, ob als Stromversorgung m Freien oder Stromreserve für ihr Zuhause. Mit der PS-2000C haben Sie ine tragbare, zuverlässige und saubere Stromversorgung für einzelne oder ehrere Geräte. Die verbauten extrem sicheren LiFePO4 Akkus mit hoher adeeffizienz und hoher Kapazität garantieren eine ausreichende Stromversorgung für den Kühlschrank, den Laptop und sogar Heizlüfter und Kaffemaschinen. Die eingebaute LED Lampe (mit 5W 450 Im entspricht einer 40 W Glühlampe) sorgt immerfür genügend Licht, ob beim Camping oder bei Stromausfällen. Hochwertige Komponenten und eine intelligente Temperaturregulierung sorgen für eine lange Lebensdauer unserer Powerstations. Mit einem integrier- ten Batterie Management System und einer intelligenten Ausgangssteuerung schützen wir Ihre Geräte vor Überspannung, Überhitzung und Kurzschlüssen. Mit dem Solarpanels SP-300E von RealPower (als separates Zubehör erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten) wird Ihre Powerstation zum „Grünen Minikraftwerk“ und liefert umweltfreundlichen und preiswerten Strom. Die Solarpanels von RealPower unterstützen die MPPT-Technologie (Maximum Power Point Tracking), so erhalten Sie ein Maximum an Solarleis- tung und laden die Powerstation optimal und schnell auf. Weitere Informationen: | | weight: | 29.900 kg | height: | 0.460 m | width: | 0.345 m | depth: | 0.560 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 980,03* | € 1.058,60* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.850,18* | € 1.968,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|