Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-412753 Herst.-Nr.: 4Z7Z7AA EAN/GTIN: 0196188567630 |
| |
|
| | |
| Gigabit-Netzwerkkonnektivität über USB Konvertieren Sie die Hochgeschwindigkeits-USB 3.0-Verbindung Ihres Laptops in eine schnelle 10/100/1000-Ethernet-Verbindung mit dem HP USB 3.0 zu Gigabit RJ45 Adapter G2. Weitere Informationen: | | weight: | 0.094 kg | height: | 0.038 m | width: | 0.183 m | depth: | 0.230 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, hp usb ethernet adapter usb 3.0, usb ethernet adapter, hp usb ethernet adapter, Adapter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 12,98* | € 17,85* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 13,20* | € 18,09* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,36* | € 18,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 13,65* | € 18,66* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 20,25* | € 27,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|