Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-411249 Herst.-Nr.: KSM32SED8/32MF EAN/GTIN: 0740617328400 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 0.022 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.045 m | depth: | 0.095 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb ddr4 sodimm kingston, ddr ram, ddr ram 32gb, Speichermodule |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,20* | € 100,87* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 80,60* | € 101,40* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 81,30* | € 102,14* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 86,17* | € 108,35* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 92,19* | € 115,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|