Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Sugru formbarer Allzweckkleber 8er Weiss


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
tesa Sugru formbarer Allzweckkleber 8er Weiss
tesa Sugru formbarer Allzweckkleber 8er Weiss
Artikel-Nr.:
     832-374090
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     41287-00001-02
EAN/GTIN:
     4063565069192
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
tesa Sugru formbarer Allzweckkleber 8er Weiss

Entdecken Sie Sugru by tesa®, den weltweit ersten formbaren Allzweckkleber, der dauerhaft auf zahlreichen Materialien haftet und in einen haltbaren, flexiblen Silikongummi aushärtet.

    Produktmerkmale
    • Vielseitig einsetzbar: formbar, wasserdicht, hitze-, kälte- und UV-beständig, langlebig & elektrisch isolierend
    • Zum Reparieren, Kleben, Basteln, Versiegeln, Montieren ohne Bohren und für viele Heimwerkerideen
    • Ermöglicht sauberes Arbeiten: von Hand formbare, nicht flüssige & ungiftige Formel für eine schnelle und einfache Anwendung im Innen- und Außenbereich
    • Hält bis zu 2 kg auf vielen Materialien wie z.B. Glas, Keramik, Holz, Metall, Gips, den meisten Kunststoffen & einigen natürlichen Stoffen (z.B. Leder)
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.060 kg
height:
0.020 m
width:
0.900 m
depth:
0.140 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
80
€ 5,87*
ab € 1,41375*
€ 1,75625*
9 Tage
unbekannt
80
Frei Haus
ab € 1,415*
€ 1,775*
Lager 832
8
€ 6,78*
ab € 1,4075*
€ 1,9275*
8
€ 6,95*
ab € 1,55625*
€ 2,17625*
2 Tage
56
8
€ 4,95*
ab € 1,82875*
€ 3,105*
Menge:  Sätze  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Sätze
€ 1,9275*
€ 2,29373
pro Satz
ab 16 Sätze
€ 1,8875*
€ 2,24613
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 1,8275*
€ 2,17473
pro Satz
ab 80 Sätze
€ 1,7675*
€ 2,10333
pro Satz
ab 160 Sätze
€ 1,6775*
€ 1,99623
pro Satz
ab 24000 Sätze
€ 1,4075*
€ 1,67493
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Sätze
Mindestbestellmenge: 8 Sätze ( entspricht € 15,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
232645
€ 1,7575*
Ähnlich
tesa
232640
€ 1,76625*
Ähnlich
tesa
41283-00001-00
€ 14,14*
Ähnlich
tesa
41282-00001-00
€ 1,74625*
Ähnlich
tesa
41284-00001-00
€ 1,7375*
Ähnlich
tesa
41285-00001-00
€ 1,835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.