| |
|
| Artikel-Nr.: 832-360863 Herst.-Nr.: 333293 EAN/GTIN: 4015867225288 |
| |
|
| | |
| Die equip® Steckdosenleiste ist ein robust gebautes Produkt, um Strom zuverlässig zu verteilen. Die Steckdosenleiste wird gründlich getestet, um die Funktionalität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Mit einem 1,8m langen Anschlusskabel und einfach zu installierender mechanischer Konstruktion, ist sie die ideale Wahl für einen 19"" Schrank. Features: - 1 HE; - 1,8m Anschlusskabel; - Farbe: silber; - Gehäuse: Aluminium; - Eingangsspannung: 250VAC 50/60Hz; - Max. Ausgangsstrom: 16A. Weitere Informationen: | | weight: | 0.897 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.095 m | depth: | 0.555 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 12,61* | € 17,76* | | | | | | | | | | | € 9,90* | ab € 12,98* | € 18,37* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 13,19* | € 18,58* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 15,02* | € 20,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,41* | € 43,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|