Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Switch 5x1 HDMI 2.0 4K/60Hz schwarz inkl.Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Switch 5x1 HDMI 2.0 4K/60Hz schwarz inkl.Fernbedienung
Equip Switch 5x1 HDMI 2.0 4K/60Hz schwarz inkl.Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     832-346325
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     332726
EAN/GTIN:
     4015867223246
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Der Equip HDMI 2.0 Switch 5x1 ermöglicht bequemes Wechseln zwischen 3 HDMI-Eingangsquellen (DVD/Blu-Ray Player, Spielekonsole, Streaming Box/Stick, Digital Receiver...etc) via Fernbedienung, intelligenter automatischer Erkennung oder alternativ per Schalter am Switch selbst. Lästiges Umstecken von Kabeln gehört der Vergangenheit an. Dank Ultra HD 4K (60 Hz) Unterstützung erleben Sie Ihre Mediennhalte in brilliant scharfer Auflösung.
Weitere Informationen:
weight:
0.415 kg
height:
0.060 m
width:
0.150 m
depth:
0.210 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 32,38*
€ 34,17*
€ 4,99*
ab € 35,10*
€ 36,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 36,99*
€ 38,98*
€ 3,50*
ab € 44,36*
€ 46,73*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.