Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-331462 Herst.-Nr.: JM2666HSB-8G EAN/GTIN: 0760557842651 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 0.025 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, sodimm ddr4 ram 8gb, ddr4 laptopspeicher, 8gb ddr4 s0dimm, Speichermodule |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 14,81* | € 20,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,91* | € 20,37* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,80* | € 21,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 16,26* | € 22,26* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 16,75* | € 22,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|