Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 256GB SanDisk Ultra USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 256GB SanDisk Ultra USB 3.0
USB-Stick 256GB SanDisk Ultra USB 3.0
Artikel-Nr.:
     832-307836
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ48-256G-U46
EAN/GTIN:
     0619659125974
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk vereint schnellere Datengeschwindigkeiten und eine großzügige Kapazität in einem kompakten und schicken Gehäuse. Reduzieren Sie Wartezeiten und übertragen Sie Dateien bis zu zehnmal schneller als mit einem Standard-USB 2.0-Laufwerk. Dank einer Speicherkapazität von bis zu 256GB bietet das Laufwerk auch für größere Mediendateien und Dokumente genügend Platz.

- Schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100MB/s.
- Übertragen Sie Dateien bis zu zehnmal schneller als mit Standard-USB 2.0-Laufwerken.
- Speicherkapazitäten von bis zu 256GB.
- Schutz vertraulicher Dateien mit SanDisk SecureAccess™ Software.
- USB-3.0-fähig und USB-2.0-kompatibel.

Rasche Dateiübertragung dank schnellerer Übertragungsgeschwindigkeiten

Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100MB/s verringert das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk die Wartezeiten für die Dateiübertragung vom Flash-Laufwerk auf Ihren Computer. Dank Unterstützung von USB 3.0 ermöglicht das schnelle Laufwerk im Vergleich zu USB 2.0-Laufwerken eine bis zu zehnmal schnellere Übertragung und Speicherung von Dateien.

Laufwerk mit hoher Kapazität für große Dateien

Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk bietet mit einer Kapazität von bis zu 256GB genügend Platz für Ihre wichtigsten Mediendateien und Dokumente wie zum Beispiel Fotos mit hoher Auflösung, MP3-Dateien, Filme, Präsentationen und Grafikdateien.

Schickes, handliches Gehäuse

Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk bietet hohen praktischen Nutzen in einem eleganten, schwarzen Design. Das kompakte und mobil einsetzbare Laufwerk ist in einer Tasche oder Handtasche der ideale Reisebegleiter.

SanDisk SecureAccess Software schützt Ihre vertraulichen Dateien

Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk umfasst SanDisk SecureAccess Software, mit deren Hilfe Sie einen passwortgeschützten privaten Ordner auf dem Laufwerk erstellen können. Die Vertraulichkeit Ihrer Dateien bleibt dank 128-Bit-AES-Verschlüsselung gewahrt, selbst wenn Sie das Laufwerk gemeinsam mit anderen Personen nutzen.

Garantie

Auf das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk wird fünf Jahre eingeschränkte Garantie gewährt
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.010 m
width:
0.100 m
depth:
0.153 m
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 16,16*
€ 21,85*
2 Tage
131
€ 6,90*
ab € 16,95*
€ 22,78*
1 Tag
200
€ 4,90*
ab € 18,53*
€ 24,89*
€ 4,50*
ab € 19,09*
€ 25,54*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,31*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-128G-U46
ab € 8,60*
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-016G-U46
ab € 3,95*
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-032G-U46
ab € 4,15*
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-064G-U46
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.