Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-257026 Herst.-Nr.: CAC-1210 EAN/GTIN: 8719214471033 |
| |
|
| | |
| Das Club 3D CAC-1210 ist ein DVI to HDM™ 1.4 Adapter kabel. Da dieses Adapter kabel vollständig bidirektional ist, kann es auch als HDMI™ auf DVI Adapter kabel eingesetzt werden. Das CAC-1210 Kabel ist die einfachste Lösung um Ihren HDMI™ Monitor, Projektor oder TV mit dem DVI Ausgang Ihres PC / Notebook oder Ihren DVI Monitor, Projektor oder TV mit dem HDMI™ Ausgang Ihres PC / Notebook oder Ihrer Spielekonsole zu verbinden. Das CAC-1210 verwendet Premium Komponenten und goldüberzogene Kontakte, um sicher zu stellen, dass die höchste Leistung und die einfachste Nutzung zu einer hervorragenden Nutzererfahrung beitragen mit Auflösungen bis zu UHD/3840x2160@30Hz. Weitere Informationen: | | weight: | 0.158 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.145 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,49* | € 10,55* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,50* | € 10,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 7,50* | € 10,57* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 7,85* | € 11,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 8,47* | € 11,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|