Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Patchkabel RJ45 S/FTP Cat6 Kupfer LSOH 1,0m schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET Patchkabel RJ45 S/FTP Cat6 Kupfer LSOH 1,0m schwa
INTELLINET Patchkabel RJ45 S/FTP Cat6 Kupfer LSOH 1,0m schwa
Artikel-Nr.:
     832-256477
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     735308
EAN/GTIN:
     0766623735308
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat6
Kat6
Halogenfreie Cat6-Performance für viele Anwendungsbereiche
Dieses Intellinet Cat6 Netzwerkkabel ist ideal für Netzwerk- und Audio-/Videoinstallationen, sowohl im SOHO- als auch im SMB-Bereich. Die effektive S/FTP-Schirmung in diesem 28-AWG-Kupferkabel schützt vor Interferenzen. Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeit (1000 Mbit/s) wird unterstützt für exzellente Leistung bei High-Speed-Datenübertragungen, u. a. mit HDMI-Repeatern und Extendern sowie bei PoE-Anwendungen.

Low-Smoke, Zero-Halogen (LSZH)
Bei einem Feuer können Kunststoffe Chlorwasserstoff und andere gefährliche Gase freisetzen. Um dies zu verhindern, sind die thermoplastischen Materialien in der Ummantelung dieses Kabels halogenfrei und sorgen für besonders niedrige Rauchentwicklung. Korridierende oder ätzende Säuren werden nicht freigesetzt.
Weitere Informationen:
weight:
0.041 kg
height:
0.015 m
width:
0.120 m
depth:
0.200 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 0,98*
€ 1,07*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,22*
€ 1,46*
5 Tage
29
€ 1,00*
ab € 8,16*
€ 8,71*
€ 3,50*
ab € 10,81*
€ 11,50*
5 Tage
6
€ 6,99*
ab € 15,15*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
739856
ab € 7,17*
Sonstiges
Intellinet
735391
ab € 7,81*
Sonstiges
Intellinet
735476
ab € 7,59*
Sonstiges
Intellinet
735568
ab € 8,11*
Sonstiges
Intellinet
735667
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.