Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN Konverter USB 3.1 4-fach HDMI/DisplayPort/VGA/DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANHATTAN Konverter USB 3.1 4-fach HDMI/DisplayPort/VGA/DVI
MANHATTAN Konverter USB 3.1 4-fach HDMI/DisplayPort/VGA/DVI
Artikel-Nr.:
     832-252601
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152600
EAN/GTIN:
     0766623152600
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
DVI Kabel auf Displayport
Das Anschlusstalent für alle vier gängigen Audio-/Videoschnittstellen
Moderne Notebooks wie das neueste MacBook sind hauchdünn - dieses ultrakompakte Format wird aber durch notorische Port-Knappheit erkauft. Mit dem Manhattan USB-C 4-in-1 Audio/Video-Konverter gleichen Sie den Anschlussnotstand wieder aus. Er erweitert einen USB Typ C-Port um alle vier gängigen Audio-/Videoschnittstellen: HDMI, DisplayPort, VGA und DVI. Bei der Verwendung von HDMI oder DisplayPort profitieren Sie zudem von 4K-/UHD-Grafik und gleichzeitiger Audioübertragung. Das alles ist verpackt in einem robusten, kompakten Gehäuse, ideal für unterwegs oder zur platzsparenden Platzierung auf dem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
weight:
0.072 kg
height:
0.001 m
width:
0.014 m
depth:
0.021 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 30,58*
€ 41,51*
9 Tage
9
€ 5,00*
ab € 37,24*
€ 49,69*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 39,79*
€ 52,79*
€ 3,50*
ab € 51,43*
€ 67,46*
4 Tage
1
€ 6,99*
ab € 81,29*
€ 103,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
353373
ab € 6,29*
Sonstiges
Manhattan
151771
ab € 13,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.