Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVD-R Verbatim 4,7GB 10pcs Jew PS 16x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVD-R Verbatim 4,7GB 10pcs Jew PS 16x
DVD-R Verbatim 4,7GB 10pcs Jew PS 16x
Artikel-Nr.:
     832-22093
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43521
EAN/GTIN:
     0023942435211
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien
Weitere Informationen:
weight:
0.815 kg
height:
0.132 m
width:
0.109 m
depth:
0.148 m
Weitere Suchbegriffe: dvd-r verbatim 120min, dvd, verbatim dvd, DVD-Medien
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
10
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,573*
€ 0,813*
1 Tag
100
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,595*
€ 0,845*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,688*
€ 0,979*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,11*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,77*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,753*
€ 0,89607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43538/25
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.