Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY CKL SmartTerminal ST-1144 Corded hellgrau/schwarz extern retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY CKL SmartTerminal ST-1144 Corded hellgrau/schwarz extern retail
CHERRY CKL SmartTerminal ST-1144 Corded hellgrau/schwarz extern retail
Artikel-Nr.:
     832-213125
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     ST-1144UB
EAN/GTIN:
     4025112086892
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
cherry chipkartenleser
chipkartenleser
Smart, standsicher, energiesparend und mit einer Hand bedienbar. Ob Zugriffskontrollen, Netzwerk Logon oder chipkartenbasierte Transaktionen – das ST-1144 unterstützt Sie dabei Ihre sensiblen Daten einfach zu schützen.

- Einhandbedienbar" durch hohes Gewicht und stabilen Stand
- Qualitativ hochwertiger USB Chipkartenleser
- Kompatible Chipkartentypen: Liest und beschreibt alle ISO 7816 Karten
- USB 2.0 kompatibel
- PC/SC Chipkartenleser
- Geringe Stromaufnahme im Ruhezustand: 2 mA
Weitere Informationen:
weight:
0.150 kg
height:
0.030 m
width:
0.080 m
depth:
0.080 m
Weitere Suchbegriffe: Chipkartenlesegerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 18,66*
€ 25,18*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 18,84*
€ 25,24*
€ 5,95*
ab € 19,16*
€ 25,85*
€ 4,50*
ab € 20,62*
€ 27,77*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 20,97*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.