Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Audiokabel 1x 3,5mm -> 2x Cinch St/Bu 0.20m bk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Audiokabel 1x 3,5mm -> 2x Cinch St/Bu 0.20m bk
LogiLink Audiokabel 1x 3,5mm -> 2x Cinch St/Bu 0.20m bk
Artikel-Nr.:
     832-129839
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1047
EAN/GTIN:
     4052792008814
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
- Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker. - Anschluss 2: 2x Cinch Buchse. - Farbe: Schwarz. - Länge: 0,2 Meter.
Weitere Informationen:
weight:
0.017 kg
height:
0.030 m
width:
0.111 m
depth:
0.048 m
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,47*
€ 0,79*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,51*
€ 0,86*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,39*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,48*
€ 1,86*
6 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 14,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.