Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANKOOK 235/50 18 101Y VENTUS S1 EVO3 K127 FP, Sommerreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANKOOK 235/50 18 101Y VENTUS S1 EVO3 K127 FP, Sommerreifen
HANKOOK 235/50 18 101Y VENTUS S1 EVO3 K127 FP, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     831-307595
Hersteller:
     Hankook
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8808563531885
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r18
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt ohne Felge
Breite:
235
Dimension:
50
Zoll:
18
Load Index:
101
Speed Index:
Y
Profil:
VENTUS S1 EVO3 K127 FP

Versand auf deutsche Inseln werden zzgl. mit 12€ berechnet.
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, sommerreifen hankook, Reifen, Sommer, 235/50 18, 2355018, VENTUS S1 EVO3 K127 FP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goodyear
€ 105,28*
Ähnlich
Vredestein
€ 95,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.