Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild,Rollenware,HxL 40x30000mm,Rückseite magnetisch,beschriftbar,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
991856
991856
Artikel-Nr.:
     827-991856
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     120506
EAN/GTIN:
     4250621502124
Suchbegriffe:
Schild
Magnetschild
Regalleitsystem
Regalbeschriftung
Schild
  • Rollenware zum Zuschneiden
  • Höhe x Länge 40 x 30000 mm
  • Rückseite magnetisch
  • Front zur individuellen Beschriftung
  • in weiß
  • Lieferung inklusive Stift

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schild, Magnetschild, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Kunststoffleittafel

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikett
Konfektionierung:
Rolle
Höhe:
40 mm
Länge:
30000 mm
Befestigungsart:
Magnet
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
inklusive Stift
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerbeschriftung, Kunststoffleittafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.