Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild,Rollenware,HxL 20x30000mm,Rückseite magnetisch,beschriftbar,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
991776
991776
Artikel-Nr.:
     827-991776
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     120502
EAN/GTIN:
     4250621502087
Suchbegriffe:
Schild
Magnetschild
Regalleitsystem
Regalbeschriftung
Schild
  • Rollenware zum Zuschneiden
  • Höhe x Länge 20 x 30000 mm
  • Rückseite magnetisch
  • Front zur individuellen Beschriftung
  • in weiß
  • Lieferung inklusive Stift

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Schild, Magnetschild, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Kunststoffleittafel

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikett
Konfektionierung:
Rolle
Höhe:
20 mm
Länge:
30000 mm
Befestigungsart:
Magnet
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
inklusive Stift
Schilderhalter Ausstattung:
Front zur individuellen Beschriftung
Gewicht:
1.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerbeschriftung, Kunststoffleittafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.