Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler,f. Regalkasten,HxB 83x93mm,Polystyrol,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
969391
969391
Artikel-Nr.:
     827-969391
Herst.-Nr.:
     05810 01 17
EAN/GTIN:
     4031022012388
Suchbegriffe:
Querteiler Regalkasten
Querteiler für Regalkasten
Regalkastenquerteiler
querteiler regalkasten
Querteiler
  • für Regalkasten
  • Höhe x Breite 83 x 93 mm
  • aus Polystyrol in transparent

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Regalkasten
Höhe:
83 mm
Breite:
93 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,01*
€ 23,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,17*
€ 20,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.